889992-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X698LI Z721 Z27.1/2/Z721 - 889992

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z27.1/2/Z721 - 889992
Rubix:999220630073804
Produttore:889992
EAN:3660338425455
889992-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X698LI Z721 Z27.1/2/Z721 - 889992

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz27 1/2
Lunghezza interna698 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889992-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X698LI Z721 Z27.1/2/Z721 - 889992


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz27 1/2
Lunghezza interna698 mm
Lunghezza esterna721 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
1,25 IVA esclusa
/ Unità
1,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione