889016-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X711LI B750 B28/B750 - 889016

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B28/B750 - 889016
Rubix:999220630072848
Produttore:889016
EAN:3660338415692
889016-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X711LI B750 B28/B750   - 889016

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab28
Lunghezza interna711 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889016-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X711LI B750 B28/B750 - 889016


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab28
Lunghezza interna711 mm
Lunghezza esterna750 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento750 mm
Materialesbr
8,36 IVA esclusa
/ Unità
10,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore