889118-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2051LI B2091 B80.3/4/B2091 - 889118
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:883429
Mecaline:B80.3/4/B2091 - 889118
Rubix:999220630072950
Produttore:889118
EAN:3660338416712


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b80 3/4 |
| Lunghezza interna | 2051 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889118-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2051LI B2091 B80.3/4/B2091 - 889118
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b80 3/4 |
| Lunghezza interna | 2051 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2091 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza esterna | 2091 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione