9628-62100 CINGHIA TRAPEZOIDALE D210 32X5335LI D5410 LD DELTA
Delta Classic D
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:D210 32x5335Li D5410 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000458082
Produttore:962862100
EAN:5414465358333


Riepilogo info tecniche
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d210 |
| Lunghezza interna | 5335 mm |
Dettagli del prodotto : 9628-62100 CINGHIA TRAPEZOIDALE D210 32X5335LI D5410 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d210 |
| Lunghezza interna | 5335 mm |
| Lunghezza di orientamento | 5410 mm |
| Larghezza superiore | 32 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Lunghezza esterna | 5410 mm |
| Sezione | 32 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 171,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 209,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione