9621-60775 CINGHIA TRAPEZOIDALE A77.5 13X1970LI A2000 LD DELTA

Delta Classic A

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:A77,5 13x1970Li A2000 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457465
Produttore:962160775
EAN:5414465319792
9621-60775 CINGHIA TRAPEZOIDALE A77.5 13X1970LI A2000 LD DELTA

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa77 1/2
Lunghezza interna1970 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9621-60775 CINGHIA TRAPEZOIDALE A77.5 13X1970LI A2000 LD DELTA


La cinghia trapezoidale Hi-Power® a sezione classica avvolta ha una lunga reputazione di affidabilità nelle applicazioni agricole e industriali. La parte superiore ad arco della cinghia Hi-Power® offre una resistenza superiore per evitare lo "sbandamento" e la distorsione della sezione di trazione. Le corde sono correttamente allineate e ognuna di esse sostiene la propria parte di carico.

Punti di forza

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Applicazioni

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa77 1/2
Lunghezza interna1970 mm
Lunghezza esterna2023 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento2000 mm
Sezione13 mm
Temperatura massima70 °C
Temperatura minima-30 °C
16,52 IVA esclusa
/ Unità
20,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione