888835-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X850LI A880 A33.1/2/A880 - 888835

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A33.1/2/A880 - 888835
Rubix:999220630072667
Produttore:888835
EAN:3660338413889
888835-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X850LI A880 A33.1/2/A880 - 888835

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa33 1/2
Lunghezza interna850 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888835-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X850LI A880 A33.1/2/A880 - 888835


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa33 1/2
Lunghezza interna850 mm
Lunghezza esterna880 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento880 mm
1,02 IVA esclusa
/ Unità
1,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione