888867-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1219LI A1250 A48/A1250 - 888867

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A48/A1250 - 888867
Rubix:999220630072699
Produttore:888867
EAN:3660338414206
888867-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1219LI A1250 A48/A1250  - 888867

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa48
Lunghezza interna1219 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888867-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1219LI A1250 A48/A1250 - 888867


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa48
Lunghezza interna1219 mm
Lunghezza esterna1250 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1250 mm
Materialesbr
8,80 IVA esclusa
/ Unità
10,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore