889252-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1676LI C1740 C66.1/2/C1740 - 889252
Cinghia V classica sezione C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:C66.1/2/C1740 - 889252
Rubix:999220630073084
Produttore:889252
EAN:3660338418051


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c66 1/2 |
| Lunghezza interna | 1676 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889252-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1676LI C1740 C66.1/2/C1740 - 889252
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c66 1/2 |
| Lunghezza interna | 1676 mm |
| Lunghezza esterna | 1740 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1740 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione