889179-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4114LI C4170 C162/C4170 - 889179
Cinghia V classica sezione C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874515
Mecaline:C162/C4170 - 889179
Rubix:999220630073011
Produttore:889179
EAN:3660338417320


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c162 |
| Lunghezza interna | 4114 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889179-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4114LI C4170 C162/C4170 - 889179
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c162 |
| Lunghezza interna | 4114 mm |
| Lunghezza di orientamento | 4170 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza esterna | 4170 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione