888886-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1600LI A1640 A63/A1640 - 888886

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A63/A1640 - 888886
Rubix:999220630072718
Produttore:888886
EAN:3660338414398
888886-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1600LI A1640 A63/A1640  - 888886

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa63
Lunghezza interna1600 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888886-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1600LI A1640 A63/A1640 - 888886


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa63
Lunghezza interna1600 mm
Lunghezza esterna1640 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1640 mm
Materialesbr
10,69 IVA esclusa
/ Unità
13,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore