888802-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X3759LI A3790 A148/A3790 - 888802

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A148/A3790 - 888802
Rubix:999220630072634
Produttore:888802
EAN:3660338413551
888802-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X3759LI A3790 A148/A3790 - 888802

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa148
Lunghezza interna3759 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888802-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X3759LI A3790 A148/A3790 - 888802


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa148
Lunghezza interna3759 mm
Lunghezza esterna3790 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento3790 mm
25,05 IVA esclusa
/ Unità
30,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione