CINGHIA Z 44 10 X 1120 VB

optibelt VB Z/10

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:10 X 1120
Rubix:160000000546979
Produttore:1544990
EAN:4014486031980
CINGHIA Z 44 10 X 1120 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz44
Lunghezza interna1120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA Z 44 10 X 1120 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x27x27 mm
Peso72 g
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz44
Lunghezza interna1120 mm
Lunghezza esterna1158 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Lunghezza di orientamento1142 mm
Codice doganale40103200
€ 6,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione