9623-62080 CINGHIA TRAPEZOIDALE C208 22X5282LI C5340 LD DELTA
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C208 22x5282Li C5340 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457733
Produttore:962362080
EAN:5414465307393


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c208 |
| Lunghezza interna | 5282 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-62080 CINGHIA TRAPEZOIDALE C208 22X5282LI C5340 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c208 |
| Lunghezza interna | 5282 mm |
| Lunghezza di orientamento | 5340 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza esterna | 5382 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 117,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione