CINGHIA C 215 22 X 5461 VB

optibelt VB C/22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:22 X 5461
Rubix:160000000547451
Produttore:1619135
EAN:4014486545814
CINGHIA C 215 22 X 5461 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac215
Lunghezza interna5461 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA C 215 22 X 5461 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1769 g
Profiloc/22
Designazione della cinghiac215
Lunghezza interna5461 mm
Lunghezza esterna5549 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento5519 mm
Codice doganale40103900
81,07 IVA esclusa
/ Unità
98,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione