9622-60720 CINGHIA TRAPEZOIDALE B72 17X1830LI B1870 LD DELTA C

Delta Classic B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Gates:B72 17x1830Li B1870 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457571
Produttore:962260720
EAN:5414465296024
9622-60720 CINGHIA TRAPEZOIDALE B72 17X1830LI B1870 LD DELTA C
Riepilogo info tecniche
Profilob/17
Designazione della cinghiab72
Lunghezza interna1830 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 9622-60720 CINGHIA TRAPEZOIDALE B72 17X1830LI B1870 LD DELTA C


La cinghia trapezoidale Hi-Power® a sezione classica avvolta ha una lunga reputazione di affidabilità nelle applicazioni agricole e industriali. La parte superiore ad arco della cinghia Hi-Power® offre una resistenza superiore per evitare lo "sbandamento" e la distorsione della sezione di trazione. Le corde sono correttamente allineate e ognuna di esse sostiene la propria parte di carico.

Punti di forza

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Applicazioni

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab72
Lunghezza interna1830 mm
Lunghezza esterna1908 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1870 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
24,27 IVA esclusa
/ Unità
29,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione