889243-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1473LI C1530 C58/C1530 - 889243

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C58/C1530 - 889243
Rubix:999220630073075
Produttore:889243
EAN:3660338417962
889243-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1473LI C1530 C58/C1530  - 889243

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac58
Lunghezza interna1473 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889243-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1473LI C1530 C58/C1530 - 889243


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac58
Lunghezza interna1473 mm
Lunghezza esterna1530 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1530 mm
20,27 IVA esclusa
/ Unità
24,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione