889121-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2108LI B2150 B83/B2150 - 889121
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:B83/B2150 - 889121
Rubix:999220630072953
Produttore:889121
EAN:3660338416743


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b83 |
| Lunghezza interna | 2108 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889121-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2108LI B2150 B83/B2150 - 889121
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b83 |
| Lunghezza interna | 2108 mm |
| Lunghezza esterna | 2150 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2150 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore