889031-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X850LI B890 B33.1/2/B890 - 889031

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:883411
Mecaline:B33.1/2/B890 - 889031
Rubix:999220630072863
Produttore:889031
EAN:3660338415845
889031-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X850LI B890 B33.1/2/B890 - 889031

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab33 1/2
Lunghezza interna850 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889031-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X850LI B890 B33.1/2/B890 - 889031


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab33 1/2
Lunghezza interna850 mm
Lunghezza esterna890 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento890 mm
€ 9,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione