888875-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1346LI A1380 A53/A1380 - 888875

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A53/A1380 - 888875
Rubix:999220630072707
Produttore:888875
EAN:3660338414282
888875-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1346LI A1380 A53/A1380  - 888875

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa53
Lunghezza interna1346 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888875-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1346LI A1380 A53/A1380 - 888875


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa53
Lunghezza interna1346 mm
Lunghezza esterna1380 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1380 mm
Materialesbr
9,84 IVA esclusa
/ Unità
12,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore