CINGHIA 8 X 560 VB

optibelt VB 8

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:8 X 560
Rubix:999181000059062
Produttore:1606699
EAN:4014486010077
CINGHIA 8 X 560 VB

Riepilogo info tecniche

Profilo8
Designazione della cinghia8x560
Lunghezza interna560 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 8 X 560 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x51x51 mm
Peso24 g
Profilo8
Designazione della cinghia8x560
Lunghezza interna560 mm
Lunghezza esterna591 mm
Larghezza superiore8 mm
Altezza5 mm
Lunghezza di orientamento579 mm
Codice doganale40103900
6,45 IVA esclusa
/ Unità
7,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione