889114-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1955LI B2000 B77/B2000 - 889114
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:B77/B2000 - 889114
Rubix:999220630072946
Produttore:889114
EAN:3660338416675


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b77 |
| Lunghezza interna | 1955 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889114-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1955LI B2000 B77/B2000 - 889114
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b77 |
| Lunghezza interna | 1955 mm |
| Lunghezza esterna | 2000 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2000 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore