9621-61020 CINGHIA TRAPEZOIDALE A102 13X2590LI A2620 LD DELTA

Delta Classic A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:A102 13x2590Li A2620 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457488
Produttore:962161020
EAN:5414465290718
9621-61020 CINGHIA TRAPEZOIDALE A102 13X2590LI A2620 LD DELTA

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa102
Lunghezza interna2590 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9621-61020 CINGHIA TRAPEZOIDALE A102 13X2590LI A2620 LD DELTA


La cinghia trapezoidale Hi-Power® a sezione classica avvolta ha una lunga reputazione di affidabilità nelle applicazioni agricole e industriali. La parte superiore ad arco della cinghia Hi-Power® offre una resistenza superiore per evitare lo "sbandamento" e la distorsione della sezione di trazione. Le corde sono correttamente allineate e ognuna di esse sostiene la propria parte di carico.

Punti di forza

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Applicazioni

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa102
Lunghezza interna2590 mm
Lunghezza esterna2650 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento2620 mm
€ 22,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione