889007-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X6502LI B6545 B256/B6545 - 889007
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:B256/B6545 - 889007
Rubix:999220630072839
Produttore:889007
EAN:3660338415609


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b256 |
| Lunghezza interna | 6502 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889007-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X6502LI B6545 B256/B6545 - 889007
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b256 |
| Lunghezza interna | 6502 mm |
| Lunghezza esterna | 6545 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 6545 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione