888924-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2565LI B2610 B101/B2610 - 888924

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B101/B2610 - 888924
Rubix:999220630072756
Produttore:888924
EAN:3660338414770
888924-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2565LI B2610 B101/B2610 - 888924

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab101
Lunghezza interna2565 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888924-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2565LI B2610 B101/B2610 - 888924


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab101
Lunghezza interna2565 mm
Lunghezza esterna2610 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento2610 mm
25,29 IVA esclusa
/ Unità
30,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione