CINGHIA A 180 13 X 4572 VB

optibelt VB A/13

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:13 X 4572
Rubix:160000000547141
Produttore:1580522
EAN:4014486538519
CINGHIA A 180 13 X 4572 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa180
Lunghezza interna4572 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA A 180 13 X 4572 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso498 g
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa180
Lunghezza interna4572 mm
Lunghezza esterna4622 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento4602 mm
Codice doganale40103900
29,95 IVA esclusa
/ Unità
36,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione