889141-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2514LI B2560 B99/B2560 - 889141

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B99/B2560 - 889141
Rubix:999220630072973
Produttore:889141
EAN:3660338416941
889141-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2514LI B2560 B99/B2560  - 889141

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab99
Lunghezza interna2514 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889141-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2514LI B2560 B99/B2560 - 889141


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab99
Lunghezza interna2514 mm
Lunghezza esterna2560 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento2560 mm
24,39 IVA esclusa
/ Unità
29,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione