889011-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X6731LI B6770 B265/B6770 - 889011
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:B265/B6770 - 889011
Rubix:999220630072843
Produttore:889011
EAN:3660338415647


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b265 |
| Lunghezza interna | 6731 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889011-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X6731LI B6770 B265/B6770 - 889011
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b265 |
| Lunghezza interna | 6731 mm |
| Lunghezza esterna | 6770 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 6770 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione