889009-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X660LI B700 B26/B700 - 889009

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B26/B700 - 889009
Rubix:999220630072841
Produttore:889009
EAN:3660338415623
889009-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X660LI B700 B26/B700   - 889009

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab26
Lunghezza interna660 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889009-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X660LI B700 B26/B700 - 889009


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab26
Lunghezza interna660 mm
Lunghezza esterna700 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento700 mm
8,36 IVA esclusa
/ Unità
10,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione