888973-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4241LI B4280 B167/B4280 - 888973

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:874331
Mecaline:B167/B4280 - 888973
Rubix:999220630072805
Produttore:888973
EAN:3660338415265
888973-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4241LI B4280 B167/B4280 - 888973

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab167
Lunghezza interna4241 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888973-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4241LI B4280 B167/B4280 - 888973


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab167
Lunghezza interna4241 mm
Lunghezza di orientamento4280 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza esterna4280 mm
Materialesbr
€ 41,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore