890064-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X6350LI D6425 D250/D6425 - 890064

Cinghia a V classica Sezione D

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D250/D6425 - 890064
Rubix:999220630073876
Produttore:890064
EAN:3660338426179
890064-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X6350LI D6425 D250/D6425  - 890064

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad250
Lunghezza interna6350 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890064-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X6350LI D6425 D250/D6425 - 890064


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilod/32
Designazione della cinghiad250
Lunghezza interna6350 mm
Lunghezza esterna6425 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza di orientamento6425 mm
Materialesbr
164,99 IVA esclusa
/ Unità
201,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione