889054-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1028LI B1070 B40.1/2/B1070 - 889054

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B40.1/2/B1070 - 889054
Rubix:999220630072886
Produttore:889054
EAN:3660338416071
889054-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1028LI B1070 B40.1/2/B1070 - 889054

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab40 1/2
Lunghezza interna1028 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889054-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1028LI B1070 B40.1/2/B1070 - 889054


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab40 1/2
Lunghezza interna1028 mm
Lunghezza esterna1070 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1070 mm
1,89 IVA esclusa
/ Unità
2,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione