889134-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2387LI B2430 B94/B2430 - 889134
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874285
Mecaline:B94/B2430 - 889134
Rubix:999220630072966
Produttore:889134
EAN:3660338416873


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b94 |
| Lunghezza interna | 2387 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889134-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2387LI B2430 B94/B2430 - 889134
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b94 |
| Lunghezza interna | 2387 mm |
| Lunghezza esterna | 2430 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2430 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione