889227-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X10668LI C10725 C420/C10725 - 889227

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C420/C10725 - 889227
Rubix:999220630073059
Produttore:889227
EAN:3660338417801
889227-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X10668LI C10725 C420/C10725 - 889227

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac420
Lunghezza interna10668 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889227-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X10668LI C10725 C420/C10725 - 889227


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac420
Lunghezza interna10668 mm
Lunghezza esterna10725 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento10725 mm
32,46 IVA esclusa
/ Unità
39,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione