889091-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1498LI B1540 B59/B1540 - 889091

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B59/B1540 - 889091
Rubix:999220630072923
Produttore:889091
EAN:3660338416446
889091-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1498LI B1540 B59/B1540  - 889091

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab59
Lunghezza interna1498 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889091-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1498LI B1540 B59/B1540 - 889091


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab59
Lunghezza interna1498 mm
Lunghezza esterna1540 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1540 mm
Materialesbr
15,21 IVA esclusa
/ Unità
18,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore