889260-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1879LI C1940 C74/C1940 - 889260

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C74/C1940 - 889260
Rubix:999220630073092
Produttore:889260
EAN:3660338418136
889260-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1879LI C1940 C74/C1940  - 889260

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac74
Lunghezza interna1879 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889260-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1879LI C1940 C74/C1940 - 889260


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac74
Lunghezza interna1879 mm
Lunghezza esterna1940 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1940 mm
Materialesbr
35,89 IVA esclusa
/ Unità
43,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione