888941-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3098LI B3140 B122/B3140 - 888941

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B122/B3140 - 888941
Rubix:999220630072773
Produttore:888941
EAN:3660338414947
888941-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3098LI B3140 B122/B3140 - 888941

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab122
Lunghezza interna3098 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888941-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3098LI B3140 B122/B3140 - 888941


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab122
Lunghezza interna3098 mm
Lunghezza esterna3140 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento3140 mm
41,22 IVA esclusa
/ Unità
50,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore