888830-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X787LI A820 A31/A820 - 888830

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A31/A820 - 888830
Rubix:999220630072662
Produttore:888830
EAN:3660338413834
888830-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X787LI A820 A31/A820   - 888830

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa31
Lunghezza interna787 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888830-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X787LI A820 A31/A820 - 888830


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa31
Lunghezza interna787 mm
Lunghezza esterna820 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento820 mm
Materialesbr
6,84 IVA esclusa
/ Unità
8,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore