888974-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4267LI B4310 B168/B4310 - 888974
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874380
Mecaline:B168/B4310 - 888974
Rubix:999220630072806
Produttore:888974
EAN:3660338415272


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b168 |
| Lunghezza interna | 4267 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888974-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4267LI B4310 B168/B4310 - 888974
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b168 |
| Lunghezza interna | 4267 mm |
| Lunghezza esterna | 4310 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 4310 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione