888847-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X977LI A1010 A38.1/2/A1010 - 888847

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A38.1/2/A1010 - 888847
Rubix:999220630072679
Produttore:888847
EAN:3660338414008
888847-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X977LI A1010 A38.1/2/A1010 - 888847

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa38 1/2
Lunghezza interna977 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888847-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X977LI A1010 A38.1/2/A1010 - 888847


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa38 1/2
Lunghezza interna977 mm
Lunghezza esterna1010 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1010 mm
Materialesbr
7,67 IVA esclusa
/ Unità
9,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore