888960-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3810LI B3850 B150/B3850 - 888960

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B150/B3850 - 888960
Rubix:999220630072792
Produttore:888960
EAN:3660338415135
888960-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3810LI B3850 B150/B3850 - 888960

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab150
Lunghezza interna3810 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888960-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3810LI B3850 B150/B3850 - 888960


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab150
Lunghezza interna3810 mm
Lunghezza esterna3850 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento3850 mm
51,75 IVA esclusa
/ Unità
63,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione