890030-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1168LI Z1190 Z46/Z1190 - 890030

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z46/Z1190 - 890030
Rubix:999220630073842
Produttore:890030
EAN:3660338425837
890030-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1168LI Z1190 Z46/Z1190  - 890030

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz46
Lunghezza interna1168 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890030-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1168LI Z1190 Z46/Z1190 - 890030


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz46
Lunghezza interna1168 mm
Lunghezza esterna1190 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
6,77 IVA esclusa
/ Unità
8,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore