889101-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1682LI B1722 B66.1/4/B1722 - 889101
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:B66.1/4/B1722 - 889101
Rubix:999220630072933
Produttore:889101
EAN:3660338416545


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b66 1/4 |
| Lunghezza interna | 1682 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889101-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1682LI B1722 B66.1/4/B1722 - 889101
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b66 1/4 |
| Lunghezza interna | 1682 mm |
| Lunghezza esterna | 1722 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1722 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore