889089-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1473LI B1510 B58/B1510 - 889089

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B58/B1510 - 889089
Rubix:999220630072921
Produttore:889089
EAN:3660338416422
889089-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1473LI B1510 B58/B1510  - 889089

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab58
Lunghezza interna1473 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889089-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1473LI B1510 B58/B1510 - 889089


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab58
Lunghezza interna1473 mm
Lunghezza esterna1510 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1510 mm
Materialesbr
15,21 IVA esclusa
/ Unità
18,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore