CINGHIA Z 79 10 X 2000 VB

optibelt VB Z/10

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:10 X 2000
Rubix:160000000547012
Produttore:1763997
EAN:4014486032314
CINGHIA Z 79 10 X 2000 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz79
Lunghezza interna2000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA Z 79 10 X 2000 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x48x48 mm
Peso128 g
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz79
Lunghezza interna2000 mm
Lunghezza esterna2038 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Lunghezza di orientamento2022 mm
Codice doganale40103400
12,29 IVA esclusa
/ Unità
14,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore