889983-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X584LI Z610 Z23/Z610 - 889983

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z23/Z610 - 889983
Rubix:999220630073795
Produttore:889983
EAN:3660338425363
889983-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X584LI Z610 Z23/Z610   - 889983

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz23
Lunghezza interna584 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889983-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X584LI Z610 Z23/Z610 - 889983


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz23
Lunghezza interna584 mm
Lunghezza esterna610 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
6,09 IVA esclusa
/ Unità
7,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore