CINGHIA A 105 13 X 2667 VB

optibelt VB A/13

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:13 X 2667
Rubix:160000000547123
Produttore:1790634
EAN:4014486033533
CINGHIA A 105 13 X 2667 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa105
Lunghezza interna2667 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA A 105 13 X 2667 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x197x197 mm
Peso291 g
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa105
Lunghezza interna2667 mm
Lunghezza esterna2717 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento2697 mm
Codice doganale40103900
18,19 IVA esclusa
/ Unità
22,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione