CINGHIA C 295 22 X 7500 VB

optibelt VB C/22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:22 X 7500
Rubix:999181000059158
Produttore:1610080
EAN:4014486038286
CINGHIA C 295 22 X 7500 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac295
Lunghezza interna7500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA C 295 22 X 7500 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2430 g
Profiloc/22
Designazione della cinghiac295
Lunghezza interna7500 mm
Lunghezza esterna7588 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento7558 mm
Codice doganale40103900
130,15 IVA esclusa
/ Unità
158,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione