888852-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1041LI A1070 A41/A1070 - 888852
Cinghia V classica sezione A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:867747
Mecaline:A41/A1070 - 888852
Rubix:999220630072684
Produttore:888852
EAN:3660338414053


Riepilogo info tecniche
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a41 |
| Lunghezza interna | 1041 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888852-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1041LI A1070 A41/A1070 - 888852
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a41 |
| Lunghezza interna | 1041 mm |
| Lunghezza esterna | 1070 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1070 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore