9620-60385 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z38.5 10X978LI Z1000 LD DELTA
Delta Classic Z
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:Z38.5 10x978Li Z1000 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457364
Produttore:962060385
EAN:5414465287978


Riepilogo info tecniche
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z38 1/2 |
| Lunghezza interna | 978 mm |
Dettagli del prodotto : 9620-60385 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z38.5 10X978LI Z1000 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z38 1/2 |
| Lunghezza interna | 978 mm |
| Lunghezza esterna | 1019 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1000 mm |
| Sezione | 10 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione