9628-63150 CINGHIA TRAPEZOIDALE D315 32X8000LI D8075 LD DELTA
Delta Classic D
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:D315 32x8000Li D8075 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000458097
Produttore:962863150
EAN:5414465358593


Riepilogo info tecniche
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d315 |
| Lunghezza interna | 8000 mm |
Dettagli del prodotto : 9628-63150 CINGHIA TRAPEZOIDALE D315 32X8000LI D8075 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d315 |
| Lunghezza interna | 8000 mm |
| Lunghezza esterna | 8126 mm |
| Larghezza superiore | 32 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Lunghezza di orientamento | 8075 mm |
| Sezione | 32 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 287,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 350,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione